マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 二ツ仕切皿
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
プチフラワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666594
J21PF
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください