マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ブロック 角二ツ仕切皿
小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
ブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666628
J23SB
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください