マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 角二ツ仕切皿
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
プチフラワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666585
J23PF
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください