マルケイ(国際化工)
ドラえもん 三つ仕切皿 小
お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
形状
丸皿
食器の種類
子供用食器
色
ドラえもん
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
194×28
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663356
J25DO
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください