メラミン食器 クレヨン 12cm浅小鉢

メラミン食器 クレヨン 12cm浅小鉢 - マルケイ(国際化工)

赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。
遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。

食器の種類洋食器材質メラミンクレヨン容量(mL)220直径(Φmm)120高さ(mm)33電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666427J29SK
720
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする