マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ブロック 12cm浅小鉢
小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
ブロック
容量(mL)
220
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666603
J29SB
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください