マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 飯茶碗
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
色
こぐまちゃん
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652104
J30BKO
身
210
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
18652122
J6KO C
蓋(J5蓋兼用)
-
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18652138
J5BKO
身
260
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18652095
J30CKO
蓋
-
¥
680
取扱い終了
返品不可
18652113
J5ICKO
蓋
-
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください