メラミン食器 プチフラワー 深皿

メラミン食器 プチフラワー 深皿 - マルケイ(国際化工)メラミン食器 プチフラワー 深皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。

食器の種類洋食器材質メラミン形状プチフラワー電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656724J18PF5501703617
1,100
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656733J28PF6601903419
1,280
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656715J39PF3001453214.5
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18656733
2024-11-05
用途: 子供用の食事皿として頼みました。
その他業種

前回に注文した物より薄手だったので、少し物足りない感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする