FBトレー 白木目 トレー

FBトレー 白木目 トレー - マルケイ(国際化工)FBトレー 白木目 トレー - マルケイ(国際化工)FBトレー 白木目 トレー - マルケイ(国際化工)FBトレー 白木目 トレー - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

白木目電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
サイズ(cm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651088N32WM長角20301412
3,800
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
18651097N34WM正角20329329
3,530
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651106N33WM長角20265360
3,070
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651115N31WM長角21329440
4,400
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18651088
2016-11-14
用途: パンの陳列
hana.製造業

以前使用していた物に比べて軽く、重ねた時にコンパクトでしす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする