曜日別特売

牡丹鳳凰 深高台鉢8寸

牡丹鳳凰 深高台鉢8寸 - マルケイ(国際化工)

シックな色調で描く、鳳凰と牡丹の中国伝統。

食器の種類和食器牡丹鳳凰容量(L)1.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×79電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18667574L18HO
2,430
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする