マルケイ(国際化工)
五彩 浅高台鉢7寸
色とりどりの多彩な紋様が新鮮。
食器の種類
和食器
色
五彩
容量(mL)
750
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
214×58
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18667994
L27GO
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください