マルケイ(国際化工)
ラーメン鉢
(1件のレビュー)
食器の種類
中華食器
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666892
L53KF
紅福
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18666908
L53SEK
青華
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください