マルケイ(国際化工)
雲龍 ラーメン鉢
中国文化のシンボル「龍」が、中華の食卓を彩ります。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
雲龍
容量(L)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×79
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18667477
L53UN
¥
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください