中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型

中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型 - マルケイ(国際化工)中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型 - マルケイ(国際化工)

油汚れもつきにくい両面グレーズの中華麺鉢です。
赤い鳳凰、青い龍。中国古来から縁起が良いとされる聖獣、朱雀と青龍を麺鉢に描きました。
和のイメージも感じさせるアレンジで、人気の和風ラーメン、ヘルシーラーメンにもぴったりです。

食器の種類中華食器容量(L)1.1電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658973L62AEH赤絵鳳凰深型183×80
3,150
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658998L60AEH赤絵鳳凰浅型201×74
3,150
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658982L62SER青花龍深型183×80
2,450
取扱い終了
18659007L60SER青花龍浅型201×74
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする