曜日別特売

ポリプロピレン食器 スケッチ ボール

ポリプロピレン食器 スケッチ ボール - マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 スケッチ ボール - マルケイ(国際化工)

花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655683JP13SUK3501305213
860
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655692JP11SUK4301405414
950
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする