曜日別特売

ポリプロピレン食器 ハーベスト ボール

ポリプロピレン食器 ハーベスト ボール - マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 ハーベスト ボール - マルケイ(国際化工)

にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655708JP14HB40013.5
890
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655726JP11HB43014
950
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18655717JP13HB35013
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする