マルケイ(国際化工)
ポリプロピレン食器 スケッチ 18cm平皿
花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
色
白
直径(Φmm)
179
高さ(mm)
25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664704
JP17SUK
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください