曜日別特売

ポリプロピレン食器 コスモ 角二ツ仕切皿

ポリプロピレン食器 コスモ 角二ツ仕切皿 - マルケイ(国際化工)

躍動感あるモチーフに、イメージは、空へ、宇宙へと広がって。カラフルな色調も、楽しさを誘います。
水に沈むよう比重調整した高比重PPですから、水に浮く一般PPに比べ、洗浄時の取扱い性がよく、薄肉厚でも適度な重量感があります。
強度、耐熱性ともに向上させており、消毒保管庫の使用もOK。長期使用でも寸法変化が少ないため、自動供給装置付き洗浄機にも最適です。
一般PPより汚れが付きにくい高光沢タイプですが、カレー、にんじんなど食品の色移りがあるので、使用後は速やかに洗浄してください。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状長角皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×25電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664695JP23CS
1,490
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする