マルケイ(国際化工)
ポリプロピレン食器 ハーベスト 深皿
にんじん、トマト、なす、ピーマン。おいしそうに実った野菜たちを、チェックのテーブルクロスに並べました。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
白
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18655735
JP25HB
240
130
32
17
¥
820
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655744
JP18HB
480
170
35
13
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655753
JP19HB
560
179
39
17
¥
1,170
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください