PPカバー 14cm用丸カバー

PPカバー 14cm用丸カバー - マルケイ(国際化工)PPカバー 14cm用丸カバー - マルケイ(国際化工)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660793PP014CLクリア径13.5~14.2
460
369
406(税込)
当日出荷
18660802PP014IWアイボリーホワイト径13.5~14.3
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする