マルケイ(国際化工)
PPカバー 11cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
121×19
適合品番
A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530
適合サイズ(cm)
最大径11.5
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660732
PP011CL
クリア
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
18660748
PP011IW
アイボリーホワイト
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください