PPカバー 12cm用丸蓋

PPカバー 12cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660757PP012CLクリア最大径12.2
310
259
285(税込)
当日出荷
18660766PP012IWアイボリーホワイト最大径12.3
310
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 介護施設でご飯茶わんのふたとして
医療・福祉・介護関連業

プラスチックがとても綺麗で茶碗とぴったりあいます。
入居さん、施設の職員さんに、人気で購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする