マルケイ(国際化工)
PPカバー 16cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
167×20
適合品番
A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)
適合サイズ(cm)
最大径15.9
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660836
PP116CL
クリア
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
18660845
PP116IW
アイボリーホワイト
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください