曜日別特売

シンプルライン 皿

シンプルライン 皿 - マルケイ(国際化工)シンプルライン 皿 - マルケイ(国際化工)シンプルライン 皿 - マルケイ(国際化工)シンプルライン 皿 - マルケイ(国際化工)

清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。
モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。

形状丸皿食器の種類洋食器シンプルライン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652838M101SN1602016
970
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
18652847M102SN1952119
1,300
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652856M103SN2302023
1,780
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18652865M105SN2702027
2,220
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする