マルケイ(国際化工)
アラカルトプレート
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×190×17
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661195
M179W
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください