曜日別特売

ホワイトピア カップ 小

ホワイトピア カップ 小 - マルケイ(国際化工)

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

食器の種類洋食器ホワイトピア寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×66電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664756JT3WP
980
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする