マルケイ(国際化工)
MFトレー 長角盆 中
高さ(mm)
16
短辺(mm)
201
長辺(mm)
295
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660556
M674B
ブラック
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660565
M674IW
アイボリーホワイト
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください