COPクリア 10cmデザートボール

COPクリア 10cmデザートボール - マルケイ(国際化工)COPクリア 10cmデザートボール - マルケイ(国際化工)

COP(シクロオレフィンポリマー)の涼やかな透明感と斬新なデザインが印象的。
直線をモチーフにしたソリッドなデザインが、COPならではのシャープな透明感をより強調します。
器を通して変化する光の輝きが立体感を生み、食卓を表情豊かに飾ります。

容量(mL)165寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×41電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。
※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがありますので、事前に十分洗浄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659278GO66SLVシルバー
600
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
18659287GO66AMBアンバー
600
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする