マルケイ(国際化工)
PCクリア サラダボール
プリズムのような輝きと、ハイグレードな透明感が魅力。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
容量(mL)
350
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
43
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18660662
GC54CL
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください