シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム ボール

シクロオレフィンポリマー食器 COPプリズム ボール - マルケイ(国際化工)

プリズムを通った陽光が、食器の上にかわいい光のパターンを映し出しました。
高温消毒が可能で変形しません。また、汚染(食品の色移り)の心配がなく、耐薬品(洗剤)性に優れ加水分解も起こしません。
表面硬度が高いのでキズがつきにくく、吸水性が低いので材質劣化しにくい素材です。

食器の種類洋食器材質シクロオレフィンポリマー形状電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。
※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがりますので、事前に十分洗浄してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652698JP14CPR4101375713.5
1,020
取扱い終了
返品不可
18652707JP13CPR3601305313
980
取扱い終了
返品不可
18652716JP10CPR5001466214.5
1,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする