曜日別特売

ホワイトピア 飯碗

ホワイトピア 飯碗 - マルケイ(国際化工)ホワイトピア 飯碗 - マルケイ(国際化工)

絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。

食器の種類和食器ホワイトピア電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655796JT8WP210103×47
1,000
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
18655805JT7WP260110×50
1,080
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする