曜日別特売

高強化磁器 サークル ボール

高強化磁器 サークル ボール - マルケイ(国際化工)高強化磁器 サークル ボール - マルケイ(国際化工)高強化磁器 サークル ボール - マルケイ(国際化工)高強化磁器 サークル ボール - マルケイ(国際化工)

輪になった2本のラインの上をやさしい色の水玉たちがリズミカルに行ったり来たり。シンプルで飽きのこないデザインが、年齢を越えて親しまれます。
還元焼成方式を採用。酸化焼成方式の強化磁器に比べ、1.4倍以上(曲げ強度)の強度があります。
アルミナ50%配合で強度が増した分、肉厚を薄くでき、かさ張らず製品重量も軽くなりました。
イングレーズ製法の絵付けですから、はがれたり、重金属が溶出しません。
表面の釉薬が硬く、長期間の使用に耐えます。吸水率も低いので、汚れが付きにくく衛生的で安心です。

食器の種類洋食器材質高強化磁器形状ホワイト電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※金属との摩擦でメタルマークがつくことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18658045JT12CR3101215412
1,500
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658054JT13CR3601285313
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18658063JT11CR4401415514
1,740
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658072JT15CR7501616716
2,240
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする