マルケイ(国際化工)
ホワイトピア 12cmボール
絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
ホワイトピア
容量(mL)
310
直径(Φmm)
121
高さ(mm)
54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664738
JT12WP
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください