マルケイ(国際化工)
両手付カップ
容量(mL)
230
食器の種類
洋食器
色
高麗
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×95×50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672097
540WI
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください