マルケイ(国際化工)
マグカップ 小
(1件のレビュー)
容量(mL)
230
食器の種類
洋食器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×82×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664774
541MFIW
アイボリーホワイト
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18664783
541MFR
レッド
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください