曜日別特売

マグカップ 大

マグカップ 大 - マルケイ(国際化工)マグカップ 大 - マルケイ(国際化工)マグカップ 大 - マルケイ(国際化工)マグカップ 大 - マルケイ(国際化工)マグカップ 大 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)
容量(mL)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×84×75電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664792542MFIWアイボリーホワイト
930
739
813(税込)
当日出荷
18664808542MFRレッド
930
739
813(税込)
5日以内出荷
※マグカップのみです18664817542MFSDPサンドピンク
970
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
※マグカップのみです18664826542MFSDYサンドイエロー
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
※マグカップのみです18664835542MFSDGサンドグリーン
970
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18664792
2018-09-12
用途: 保育園での飲料時
認定こども園こばと保育園医療・福祉・介護関連業

この値段で250mlの容量が入ります。年長児の牛乳200を入れる適度なマグカップをこの値段で買えて大変お得だと感じました。いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする