マルケイ(国際化工)
ワイントーン 三ツ葉小鉢 小
食器の種類
和食器
容量(mL)
200
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18657232
S38UB
ワイトーン
¥
840
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657223
S38UW
ワイトーン
¥
760
取扱い終了
返品不可
18667093
S38UR
リレイ
¥
640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください