マルケイ(国際化工)
スイートラビット 丸小鉢 浅型
高い耐熱性と耐久性を備えた食器です。丸深皿と小鉢は、持ちやすい幅広リムつきで、お子さまにも使いやすいユニバーサルデザイン形状。
食器の種類
和食器
色
スイートラビット
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652926
S66CFSR
蓋
小
-
98
37
¥
820
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652935
S66BFSR
身
小
175
113
37
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652944
S65CFSR
蓋
大
-
106
32
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652953
S65BFSR
身
大
280
122
44
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください