ヒートサーブ 丸深皿 小

ヒートサーブ 丸深皿 小 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丸深皿 小 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丸深皿 小 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丸深皿 小 - マルケイ(国際化工)

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

形状電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653863S73CFCKOコモンKOBANA-
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653872S73CFSAG嵯峨野-
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653888S73BFCKOコモンKOBANA430
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653897S73BFSAG嵯峨野430
1,640
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653906S74CFIK特小色かずら-
1,000
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653915S74CFYB特小よつば-
1,000
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653924S74BFIK特小色かずら320
1,360
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653933S74BFYB特小よつば320
1,360
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする