マルケイ(国際化工)
スイートラビット 丸深皿 特小
高い耐熱性と耐久性を備えた食器です。丸深皿と小鉢は、持ちやすい幅広リムつきで、お子さまにも使いやすいユニバーサルデザイン形状。
形状
丸
食器の種類
和食器
色
スイートラビット
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18652962
S74CFSR
蓋
-
125
37
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18652978
S74BFSR
身
320
143
39
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください