マルケイ(国際化工)
たくみ庵 PP丸竹ス
食器の種類
和食器
色
ベージュ
直径(Φmm)
198
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663015
TP-1BE
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください