曜日別特売

マックスセラ・マイティ ひさごミニむし碗

マックスセラ・マイティ ひさごミニむし碗 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ ひさごミニむし碗 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656015T12CIT色十草-71×30
1,100
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656024T12CNBD野ぶどう-71×30
1,100
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
18656033T12BIT色十草14072×54
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656042T12BNBD野ぶどう14072×54
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする