マックスセラ・マイティ 煮物碗

マックスセラ・マイティ 煮物碗 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 煮物碗 - マルケイ(国際化工)

使いやすい高強化磁器に、煮物碗と飯碗を追加。

食器の種類和食器材質高強化磁器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656207T17CHNA花あかり-127×35
1,530
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656216T17BNBD野ぶどう490138×56
2,300
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656225T17BHNA花あかり490138×56
2,300
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする