マックスセラ・マイティ 角小鉢 大

マックスセラ・マイティ 角小鉢 大 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器サイズ容量(mL)260電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665307T21HUG花うさぎ
2,160
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665316T21NBD野ぶどう
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする