曜日別特売

マックスセラ・マイティ 飯碗 飯丼 中(蓋)T18蓋兼用

マックスセラ・マイティ 飯碗 飯丼 中(蓋)T18蓋兼用 - マルケイ(国際化工)マックスセラ・マイティ 飯碗 飯丼 中(蓋)T18蓋兼用 - マルケイ(国際化工)

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※蓋のみです18665885T32CNBD野ぶどう
1,530
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみです18665894T32CHNA花あかり
1,530
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665876T32CNAなずな
1,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする