曜日別特売

陶漆 6寸巻刺身鉢

陶漆 6寸巻刺身鉢 - マルケイ(国際化工)

土物の風合いとプラスチックの機能性が見事に調和。
漆器の技法で、野趣あふれる土物の風合いを表現。素地にはプラスチックを使用していますので、丈夫さと機能性に優れています。
プラスチック素材に漆塗り、趣は陶器と、3つの高度な技法を融合させたハイブリッドな器です。

食器の種類和食器材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×48電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671354T4005若草
4,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671363T4002岩オリベ
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする