曜日別特売

陶漆 丸小鉢 浅型

陶漆 丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)陶漆 丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)陶漆 丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)陶漆 丸小鉢 浅型 - マルケイ(国際化工)

土物の風合いとプラスチックの機能性が見事に調和。
漆器の技法で、野趣あふれる土物の風合いを表現。素地にはプラスチックを使用していますので、丈夫さと機能性に優れています。
プラスチック素材に漆塗り、趣は陶器と、3つの高度な技法を融合させたハイブリッドな器です。

食器の種類和食器材質プラスチック容量(mL)210直径(Φmm)115高さ(mm)42電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671442T2001ひわ
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671458T2002岩オリベ
2,140
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671467T2003火だすき
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671476T2009鉄泉
2,000
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする