PBTノンスリップ盆 尺4ノンスリップ膳

PBTノンスリップ盆 尺4ノンスリップ膳 - マルケイ(国際化工)PBTノンスリップ盆 尺4ノンスリップ膳 - マルケイ(国際化工)PBTノンスリップ盆 尺4ノンスリップ膳 - マルケイ(国際化工)

高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。
熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いPBTをベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。
四隅よりも中央部分を高く、浮かせるようにした設計で、テーブル上でお盆が回転せず、安定して置けます。

高さ(mm)19短辺(mm)310長辺(mm)433電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※油汚れが付着すると滑りやすくなりますので、よく洗浄してください。
※表面が部分的にはがれますので、硬い物で強くこすらないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18660635T604-1
4,840
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
18660644T604-2
4,840
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18660653T604-3
4,840
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする