マルケイ(国際化工)
赤内白 タンメン丼
鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。
食器の種類
中華食器
色
赤内白
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18658788
AE10R/W
970
205×75
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18658797
AE14R/W
1200
210×84
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください