マルケイ(国際化工)
ABS盆 ABS長手盆尺3
色
黒天朱
高さ(mm)
18
短辺(mm)
282
長辺(mm)
394
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651185
152-2
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください